AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLPA0430 FASCIA ANTICORRSIVA PALI RJS 430X30M

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLPA0430 FASCIA ANTICORRSIVA PALI RJS 430X30M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 90 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 50 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete a medio spessore

Confezione

  • 30 M

EAN

8033712902357

Codice prodotto

ETLPA0430

Cod. produttore

PA0430

Produttore

ETL

Diametro interno prima del restringimento:

90 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

50 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete a medio spessore

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

Lunghezza:

30 m

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

2 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Sezione nominale:

0...0 mm²

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

Altri

Stampabile (trasferimento termico):

no

Guaina termorestringente anticorrosiva in manicotti tubolari per protezione pali da installare per protezione anticorrosiva di pali metallici, illuminazione pubblica, trazione elettrica, semafori, cartelli per segnaletica.