AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLSH1416 GIUNTO GEL SHARK 416/S PER CAVI 95-185 M

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore principale - 95...185 mm²

  • Tipo - Derivazione in parallelo

  • Sezione nominale del conduttore di derivazione - 16...50 mm²

  • Modello - Gel

  • Numero di conduttori - 1

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8058774269507

Codice prodotto

ETLSH1416

Cod. produttore

SH1416

Produttore

ETL

Sezione nominale del conduttore principale:

95...185 mm²

Tipo:

Derivazione in parallelo

Sezione nominale del conduttore di derivazione:

16...50 mm²

Modello:

Gel

Numero di conduttori:

1

Diametro del cavo principale:

20.4...27.2 mm

Diametro del cavo di derivazione:

11.4...16.4 mm

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Privo di alogeni:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Accessori di raccordo:

Nessuno

Adatto per:

Altri

Il maggiore spazio all'interno del giunto, grazie all'assenza dei separatori, consente la realizzazione di giunzioni in linea e derivazione su cavi unipolari fino a 150 mm2 e l'isolamento di giunzioni su cavi multicoppie di telecomunicazioni o l'isolamento di morsettiere e componenti elettronici.