AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

FAAC SPA - FAA104203 ATT. 400 SBS L.0.75 SBLOCCO 05

FAAC SPA
copiacopia
FAAC SPA - FAA104203 ATT. 400 SBS L.0.75 SBLOCCO 05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A una anta, sinistra e destra

  • Massima larghezza dell'anta - 7000 mm

  • Tipo di corrente - AC

  • Tensione del motore - 230 V

  • Posizionabile su pilastro / stipite - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Automazioni per ante a battente

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8055195000597

Codice prodotto

FAA104203

Cod. produttore

104203

Produttore

FAA

Modello:

A una anta, sinistra e destra

Massima larghezza dell'anta:

7000 mm

Tipo di corrente:

AC

Tensione del motore:

230 V

Posizionabile su pilastro / stipite:

no

Posizionabile su cancello:

Con comando di sblocco a chiave:

Attuatore oleodinamico.per cancelli condominiali ed industriali ad ante battente. Gamma ampia e versatile per cancelli pesanti, industriali o ad alta frequenza di utilizzo. Blocco idraulico resistente ai tentativi di intrusione (mod. CBC - CBAC). Massimasicurezza antischiacciamento grazie ad un esclusivo dispositivo oleodinamico.Movimento silenziosissimo. Dispositivo di sblocco protetto da chiave.