AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

FAAC SPA - FAA104417 ATTUATORE 415 L

FAAC SPA
copiacopia
FAAC SPA - FAA104417 ATTUATORE 415 L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A una anta, sinistra e destra

  • Massima larghezza dell'anta - 4000 mm

  • Azionamento - Elettromeccanico

  • Tipo di corrente - AC

  • Tensione del motore - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195000801

Codice prodotto

FAA104417

Cod. produttore

104417

Produttore

FAA

Modello:

A una anta, sinistra e destra

Massima larghezza dell'anta:

4000 mm

Azionamento:

Elettromeccanico

Tipo di corrente:

AC

Tensione del motore:

230 V

Con unità di controllo motore:

no

Posizionabile su pilastro / stipite:

no

Posizionabile su cancello:

Attuatore elettromeccanico 230V a spinta “in asse”. Disponibili in versioni con corsa stelo 400 mm (max anta 4 m). Uscita cavi orizzontale per permettere l’installazione vicina al suolo (installazione bassa).