AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

FAAC SPA - FAA107724 CENTR.750 SBS LT.0,5

FAAC SPA
copiacopia
FAAC SPA - FAA107724 CENTR.750 SBS LT.0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A una anta, sinistra e destra

  • Massima larghezza dell'anta - 3500 mm

  • Peso massimo per anta - 800 kg

  • Tipo di corrente - AC

  • Tensione del motore - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195002997

Codice prodotto

FAA107724

Cod. produttore

107724

Produttore

FAA

Modello:

A una anta, sinistra e destra

Massima larghezza dell'anta:

3500 mm

Peso massimo per anta:

800 kg

Tipo di corrente:

AC

Tensione del motore:

230 V

Con unità di controllo motore:

no

Posizionabile su pilastro / stipite:

no

Posizionabile su cancello:

no

Attuatore oleodinamico interratoper cancelli residenziali e condominiali a battente con peso max della singola anta 800 kg. Operatore invisibile e silenzioso, composta da un’unità interrata e una centralina Soluzione ideale per portoni antichi e di pregio artistico Massima sicurezza antischiacciamento grazie ad un esclusivo dispositivo oleodinamico. Lunghezza massima dell'anta 3,50m