FAIT SRL - FITFCT-4 CONNETTORE F PER CAVI 3,5-4,5 MM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - F
Modello - Plug / Maschio
Tipo di contatto - Maschio
Connettore angolare - no
Montaggio isolato - sì
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
Connettoristica
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8055323844208
Codice prodotto
FITFCT-4
Cod. produttore
FCT-4
Produttore
FIT
Tipo di connettore:
F
Modello:
Plug / Maschio
Tipo di contatto:
Maschio
Connettore angolare:
no
Montaggio isolato:
sì
Connettore metallico F maschio a vite per cavi 3,5 - 4,5 mm


