AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

FINDER SPA - FIN087022 POTENZIOMETRO ESTERNO 10KOHM PER TIPO 83

FINDER SPA
copiacopia
FINDER SPA - FIN087022 POTENZIOMETRO ESTERNO 10KOHM PER TIPO 83

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Resistenza - 10000 Ohm

  • Potenza assorbita - 0.25 W

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Diametro del foro - 22.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012823216300

Codice prodotto

FIN087022

Cod. produttore

087022

Produttore

FIN

Resistenza:

10000 Ohm

Potenza assorbita:

0.25 W

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP65

Diametro del foro:

22.5 mm

Potenziometro per apparecchi di comando tipo/modello FIN087022 - Potenziometro per apparecchi di comando