AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2201031800 SINTESI 0103 108W L3404 CLD BIA SOSP

FOSNOVA
copiacopia
FOSNOVA - FOS2201031800 SINTESI 0103 108W L3404 CLD BIA SOSP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Portalampada - Nessuno

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535112585

Codice prodotto

FOS2201031800

Cod. produttore

2201031800

Produttore

FOS

Colore del corpo:

Bianco

Portalampada:

Nessuno

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Dimmerabile DALI:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Tipo di tensione:

AC

Grado di protezione (IP):

IP40

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Dimmerabile RF:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Tensione nominale:

210...240 V

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Non dimmerabile:

Resistenza agli urti:

IK07

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

Nessuno

Indice di resa cromatica:

80-89

Fattore di potenza:

0.92

Sezione del conduttore:

1 mm²

Apparecchio di illuminazione a sospensione, marca FOS NOVA S.R.L., modello FOS2201031800 - SINTESI 0103 108W L3404 CLD BIA SOSP