AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2206141200 LOWGLARE 2 614 LED 10W 38 2K CLD-D BIA

FOSNOVA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016535056414

Codice prodotto

FOS2206141200

Cod. produttore

2206141200

Produttore

FOS

Grado di protezione (IP):

IP40

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Altezza/profondità di installazione:

80 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

90 mm

Resistenza agli urti:

IK04

Adatto per lampade di potenza:

7...11 W

Adatto per numero di lampade:

1

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Corpo: faretto orientabile in alluminio con molle. Ottica specifica anti-abbagliamento per un migliore comfort. Possibilità di sostiture i prodotti esistenti con una nuova versione senza modificare i fori precedenti. Possibilità di installazione in un foro minimo di ø 64 ad un massimo di ø 88.