FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEFOSM1-O FOSM1-O CAVO 1FO OUTDOR CCA SM9/125 CCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Monomodale 9/125
Numero di fibre - 1
Tipo di costruzione - Altri
Materiale della guaina esterna - PO (Poliolefine)
Numero di fibre per nucleo - 1
Confezione
500 M
EAN
8055271137308
Codice prodotto
FTEFOSM1-O
Cod. produttore
FOSM1-O
Produttore
FTE
Tipo di fibra:
Monomodale 9/125
Numero di fibre:
1
Tipo di costruzione:
Altri
Materiale della guaina esterna:
PO (Poliolefine)
Numero di fibre per nucleo:
1
Impermeabile longitudinalmente:
no
Con protezione anti-roditori:
no
Colore della guaina esterna:
Grigio
Impermeabile trasversalmente:
no
Con serracavo:
no
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Resistente ai raggi UV:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Soffiata:
no
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
s1 (TSP1200s ≤ 50 m² e picco SPR ≤ 0,25 m²/s)
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Resistente agli agenti chimici:
no
Diametro esterno approssimativo:
4.7 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
20 mm
Max. resistenza alla trazione durante l'installazione:
150 kN
Idoneo per posa interrata:
no
Geometria del cavo:
Tondo
Armatura / Rinforzo:
Treccia
Rinforzo del materiale:
Altri
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):
no
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no
Integrità del circuito secondo IEC 60331-23:
no
Integrità del circuito secondo IEC 60331-25:
Nessuno
Integrità dei circuiti secondo EN 50200:
Nessuno