GIACOMINI SPA - GIAGE552Y235 MIS.ENER.VOL.2I.300MM10M3/H(ZN)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento - Filettatura esterna
Diametro interno nominale - 2 pollici (50)
Tipo di alimentazione - Batteria
Temperatura massima del fluido (continuativa) - 120 °C
Livello di pressione nominale secondo EN 1333 - PN 16
Confezione
1 PZ
EAN
8009902354589
Codice prodotto
GIAGE552Y235
Cod. produttore
GE552Y235
Produttore
GIA
Collegamento:
Filettatura esterna
Diametro interno nominale:
2 pollici (50)
Tipo di alimentazione:
Batteria
Temperatura massima del fluido (continuativa):
120 °C
Livello di pressione nominale secondo EN 1333:
PN 16
Comunicazione:
Integrato
Adatto per antigelo:
no
Protocollo di supporto per M-bus (cablato):
sì
Tipo di comunicazione:
Cablata
Temperatura ambiente:
5...55 °C
Adatto per acqua:
sì
Supporta l'unità energetica GJ:
sì
Temperatura differenziale approvata secondo EN 1434:
3...120 K
Tipo sensore (temperatura):
PT500
Supporta l'unità energetica kWh:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Protocollo di supporto per wireless M-bus (wM-Bus):
no
Pressione ammissibile max.:
PS16
Classe di precisione del sensore di flusso secondo EN 1434:
Classe 3
Portata nominale secondo EN 1434 (qp):
6 m³/h
Durata del ciclo di misura per il calcolo dell'energia:
0...30 s
Supporta l'unità energetica MWh:
sì
Supporta l'unità energetica Gcal:
no
Interfaccia 4-20 mA:
no
Supporta il protocollo per MiniBus:
no
Supporta il protocollo per 3D-UNB:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Tecnologia LoRa:
no
Diametro del sensore di temperatura:
6 mm
Supporta il protocollo per NB-IoT:
no
Supporta il protocollo per OMS:
no
Lunghezza del sensore di temperatura:
105 mm
Tipo di installazione del sensore di temperatura:
Diretta