GIACOMINI SPA - GIAKCORRY001 TUBO CORRUGATO OVALE X VMC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Natura del materiale del canale - PE (polietilene)
Modello - Canale a doppia parete isolato
Materiale del canale - Plastica
Tipo di produzione - Altri
Collegamento 1 - Estremità condotto
Confezione
20 M
EAN
2000003364701
Codice prodotto
GIAKCORRY001
Cod. produttore
KCORRY001
Produttore
GIA
Natura del materiale del canale:
PE (polietilene)
Modello:
Canale a doppia parete isolato
Materiale del canale:
Plastica
Tipo di produzione:
Altri
Collegamento 1:
Estremità condotto
Colore esterno:
Bianco
Collegamento 2:
Estremità condotto
Lunghezza:
20 mm
Protezione della superficie - esterno:
Non trattato
Resistenza alla flessione:
Pieghevole
Larghezza nominale canale:
138 mm
Altezza nominale canale:
51 mm
Antibatterico:
sì
Modello antistatico:
sì
Temperatura massima del fluido (continuativa):
60 °C


