AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAUXD10012 TERMINALE ROSSO 10MM2 L=12MM - 100PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAUXD10012 TERMINALE ROSSO 10MM2 L=12MM - 100PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Colore - Rosso

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Altri

  • Lunghezza - 12 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166324059

Codice prodotto

GRAUXD10012

Cod. produttore

UXD10012

Produttore

GRA

Modello:

Altri

Colore:

Rosso

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Altri

Lunghezza:

12 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

no

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

Terminale 10 mm2 Lunghezza 12 mm Rosso - 100 pezzi.