GRIPPLE SRL - GRRFTBL-490 FAST TRAK MENSOLA RIDOTTA 490 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 535 mm
Forma del profilo - Profilo a U
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Larghezza - 40 mm
Confezione
5 PZ
EAN
2000004429591
Codice prodotto
GRRFTBL-490
Cod. produttore
FTBL-490
Produttore
GRR
Lunghezza:
535 mm
Forma del profilo:
Profilo a U
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Larghezza:
40 mm
Altezza:
21 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza della fessura:
28 mm
Spessore del materiale:
2 mm
Carico ammissibile:
0.95 kN
Tipo di foratura:
Perforatura su 3 lati
Colore:
Zinco
Dentato:
no
Larghezza del foro:
10 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
sì
Peso:
2.947 kg
Sezionabile:
no
Momento geometrico d\'inerzia ly:
0 cm4
Momento geometrico d\'inerzia lz:
0 cm4
Momento di resistenza Wy:
0 cm³
Momento di resistenza Wz:
0 cm³
Spessore dello strato di protezione superficie:
20 µm
Numero RAL:
7040


