AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGHR535 R.DIFF. 0.03-30A TIPO A 0.1 5S LCD 4 VIE

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHR535 R.DIFF. 0.03-30A TIPO A 0.1 5S LCD 4 VIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V

  • Corrente nominale di guasto - 0.03...30 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Ritardo massimo di risposta - 5000 ms

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250613144388

Codice prodotto

HAGHR535

Cod. produttore

HR535

Produttore

HBO

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

230...230 V

Corrente nominale di guasto:

0.03...30 A

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Ritardo massimo di risposta:

5000 ms

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

230 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

230...230 V

Tempo di ritardo regolabile:

Rele' diff. reg. 0.03-30 A temp. 0,1-5s tipo A display LCD 4 Vie 3 moduli din