HT ITALIA SRL - HTIHU000363 PZ/S1X80 GIRAVITE X DIFFERENZ.POZIDRIV V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di avvitamento - PlusMinus
Dimensione / Taglia / Forma - 1
Modello - Lineare
Lunghezza dello stelo - 80 mm
Isolato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8033100846782
Codice prodotto
HTIHU000363
Cod. produttore
HU000363
Produttore
HTI
Sistema di avvitamento:
PlusMinus
Dimensione / Taglia / Forma:
1
Modello:
Lineare
Lunghezza dello stelo:
80 mm
Isolato:
sì
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Isolamento 1000 V:
sì
Giravite VDE per viti PlusMinus (Pozidriv/a taglio)


