IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q457.700.0 IN90 PIAS.CABL. LED N/W UP/DOWN L=1196 D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 23.3 W
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4050 lm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8025550849130
Codice prodotto
IGZ3.Q457.700.0
Cod. produttore
3.Q457.700.0
Produttore
IGZ
Max prestazioni del sistema:
23.3 W
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
4050 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Lunghezza:
1196 mm
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Con lampada:
sì
Dimmerabile DALI:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione:
AC
Indice di resa cromatica:
80-89
Materiale (del corpo):
Alluminio
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Adatto per lampade di potenza:
21...21 W
Alimentazione:
Reattore elettronico
Alimentatore incluso:
sì
Durata utile L80/B10 a 25 °C:
50000 h
Colore della luce:
Bianco
Classe di protezione:
I
Emissione luminosa:
Diretta


