AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q459.700.0 IN90 PIAS.CABL. LED W/W UP/DOWN L=1196 D

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.Q459.700.0 IN90 PIAS.CABL. LED W/W UP/DOWN L=1196 D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 23.3 W

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3800 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550849154

Codice prodotto

IGZ3.Q459.700.0

Cod. produttore

3.Q459.700.0

Produttore

IGZ

Max prestazioni del sistema:

23.3 W

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3800 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Lunghezza:

1196 mm

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con lampada:

Dimmerabile DALI:

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Indice di resa cromatica:

80-89

Materiale (del corpo):

Alluminio

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Adatto per lampade di potenza:

21...21 W

Alimentazione:

Reattore elettronico

Alimentatore incluso:

Durata utile L80/B10 a 25 °C:

50000 h

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

I

Emissione luminosa:

Diretta

Modulo LED predisposto per alloggiamento nei profili iniziali o intermedi del sistema con schermo per luminanza controllata - emissione up + down. Impianto di alimentazione dimmerabile DALI integrato nell’apparecchio. Dissipatore in alluminio estruso; recuperatore di flusso ad elevato rendimento emittente. LED Neutral.. Potenza nominale [W]: 21. Temperatura colore [K]: 3000. Flusso nominale [Lm]: 3800. Colore Indefinito