AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

ILME - ILMCHP 50.21 CUST.PAR.2L.B.50P.1PG21

ILME
copiacopia
ILME - ILMCHP 50.21 CUST.PAR.2L.B.50P.1PG21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Altri

  • Posizione uscita cavo - Laterale

  • Larghezza - 46 mm

  • Altezza - 82 mm

  • Grado di protezione IP (montato) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015747023245

Codice prodotto

ILMCHP 50.21

Cod. produttore

CHP 50.21

Produttore

ILM

Tipo di custodia:

Altri

Posizione uscita cavo:

Laterale

Larghezza:

46 mm

Altezza:

82 mm

Grado di protezione IP (montato):

IP66

custodie da parete chiusura doppia con leve le custodie garantiscono il grado di protezione IP66 (o IP65 per versioni con sportello) quando sono accoppiate e bloccate tramite le leve di chiusura. Lo sportello (CS, CP) determina solo una protezione meccanica senza assicurare il grado di protezione IP65.