IPE SRL - IPENP1.26 NP1,2-6VDC BATTERIA RICARICABILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - VRLA AGM
Tensione nominale - 6 V
Capacità 20 h - 1.2 Ah
Capacità 15 h - 1.1 Ah
Lunghezza - 97 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
SERIE YUASA
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013768137170
Codice prodotto
IPENP1.26
Cod. produttore
NP1.26
Produttore
IPE
Modello:
VRLA AGM
Tensione nominale:
6 V
Capacità 20 h:
1.2 Ah
Capacità 15 h:
1.1 Ah
Lunghezza:
97 mm
Connettore:
Faston 4,8
Larghezza:
25 mm
Altezza compresi poli:
54.5 mm
Peso:
0.31 kg
Temperatura ambiente:
-20...60 °C
Vita utile a 20 °C:
5 year
Vita utile certificata EUROBAT:
sì