K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002714 S P-RackGMS-Kit15/20/250.8kN/m*2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Da pavimento
Lunghezza modulo - 1650 mm
Materiale - Alluminio
Larghezza modulo - 1005 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4251786210466
Codice prodotto
K2S2002714
Cod. produttore
2002714
Produttore
K2S
Metodo di montaggio:
Da pavimento
Lunghezza modulo:
1650 mm
Materiale:
Alluminio
Larghezza modulo:
1005 mm
Superficie:
Non trattato
Angolo di inclinazione:
15...25 °
Tipo di tetto:
Altri
Regolabile:
sì
Con canalina portacavi:
no
Canalina cavo opzionale:
sì
Penetrazione tetto necessaria:
no
Allineamento:
Verticale
Ancoraggio:
Zoccolo / Base
Peso:
93 kg





