AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LQD62625LB QUAD6.2 12W 500MA 3000K 56 BIA

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077660510

Codice prodotto

L&LQD62625LB

Cod. produttore

QD62625LB

Produttore

L&L

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

332 lm

Alimentatore incluso:

no

Altezza/profondità di installazione:

125 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

12 mm

Adatto per lampade di potenza:

12...12 W

Larghezza di incasso:

65 mm

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

65 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

150 mm

Lunghezza:

150 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Apparecchio a incasso da interno a scomparsa di forma rettangolare; 12W - 350/500mA; 6 power LED; 3000K; CRI: 75÷80; ottiche orientabili ±15°: 56°; flusso totale: 332 lm (3000K a 350mA) per emissione; corpo in alluminio lega EN AW 6012 con trattamento dianodizzazione, cornice in lamiera verniciata, schermo in PMMA ad alta riflettanza; finitura: verniciatura in bianco opaco Ral9003; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; temperatura vetro: max 40°C (Ta 25°C); parte metallica max 60°C; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP40; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio a incasso su struttura in cartongesso con cassaforma WC2002, molle presenti nel corpo emissione; classe di isolamento III; peso 0,60kg; dimensioni 65x150x130mm; foro d'incasso 65x150mm; volume d'ingombro 165x250x150mm; collegamento in serie, non cablato, presente morsettiera; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile.