LAMPO LIGHTING TECHN - LMO323/90 COPPIA PORTALAMPADE ALOGENO R7S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - R7s
Materiale - Ceramica
Modello - Portalampade Parete / soffitto
Tipo di fissaggio - Con base di montaggio
Colore - Bianco
Confezione
25 PZ
EAN
8058341519226
Codice prodotto
LMO323/90
Cod. produttore
323/90
Produttore
LMO
Portalampada:
R7s
Materiale:
Ceramica
Modello:
Portalampade Parete / soffitto
Tipo di fissaggio:
Con base di montaggio
Colore:
Bianco
Con porta starter:
no
Con gancio:
no
Coppia portalampada R7S su staffa.


