LAPP ITALIA SRL - LPP0034507 UNITRONIC LIYCY 7X0,34

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 7
Sezione nominale del conduttore - 0.34 mm²
Colore della guaina esterna - Grigio
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Twistatura - No
Confezione
1 M
EAN
4044773037579
Codice prodotto
LPP0034507
Cod. produttore
0034507
Produttore
LPP
Numero di conduttori:
7
Sezione nominale del conduttore:
0.34 mm²
Colore della guaina esterna:
Grigio
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Twistatura:
No
Schermatura globale:
Nessuno
Schermatura sulla twistatura:
Treccia
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Nudo
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno approssimativo:
6.8 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C