AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG058030 GREENUP PLAST 3,7 M2-3 SCHUKO 1P PROT

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG058030 GREENUP PLAST 3,7 M2-3 SCHUKO 1P PROT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello attacco lato impianto - Monofase

  • Potenza massima per punto di ricarica - 4.6 kW

  • Numeri dei punti di carica - 1

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Grado di protezione (IP) - IP44

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3414972345187

Codice prodotto

LEG058030

Cod. produttore

058030

Produttore

BTI

Modello attacco lato impianto:

Monofase

Potenza massima per punto di ricarica:

4.6 kW

Numeri dei punti di carica:

1

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP):

IP44

Larghezza:

295 mm

Altezza:

365 mm

Numero di connettori di ricarica tipo 2:

0

Lunghezza del cavo di ricarica:

0 m

Numero di connettori di ricarica tipo 2 CCS:

0

Profondità:

140 mm

Interruttore automatico modulare:

Potenza nominale:

3.7 kW

Con contatore d'energia:

no

Numero di connettori di ricarica tipo 1:

0

Numero di connettori di ricarica tipo 1 CCS:

0

Numero di prese di ricarica tipo 2:

1

Numero di connettori di ricarica GB AC:

0

Numero di connettori di ricarica GB DC:

0

Numero di prese di ricarica GB:

0

Con display:

no

Numero di prese di ricarica tipo 3:

0

Materiale (del corpo):

Plastica

Resistenza agli urti:

IK08

Numero di connettori di ricarica CHAdeMO:

0

Numero di prese CEE:

0

Numero di prese domestiche:

1

Con scatola di connessione domestica:

no

Numero di interruttori differenziali tipo A:

0

Numero di interruttori differenziali tipo B:

0

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Stazione di ricarica in plastica monofase 3,7/4,6 kW - 16/20 A - ricarica modo 2 e 3. Grado di protezione IP44 - IK08. Adatta alla ricarica di 1 veicolo. Protezione in corrente continua integrata