AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale
in esaurimento

LEGRAND - LEG31APD400Z P31-CURVA IN DISCESA 90? 400X100 Z

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG31APD400Z P31-CURVA IN DISCESA 90? 400X100 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In discesa

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 400 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561250611

Codice prodotto

LEG31APD400Z

Cod. produttore

31APD400Z

Produttore

BTI

Cambio di direzione:

In discesa

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza del canale portacavi:

100 mm

Larghezza del canale portacavi:

400 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Raggio interno di curvatura:

150 mm

Foratura laterale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Curva in discesa a 90° completa di coperchio. Altezza: 100 mm. Larghezza: 400 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.