AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale
in esaurimento

LEGRAND - LEG31AUC100Z P31-CURVA 90 VAR. PIANO 100X75 Z

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG31AUC100Z P31-CURVA 90 VAR. PIANO 100X75 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In discesa

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8009561216280

Codice prodotto

LEG31AUC100Z

Cod. produttore

31AUC100Z

Produttore

BTI

Cambio di direzione:

In discesa

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza del canale portacavi:

75 mm

Larghezza del canale portacavi:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Foratura laterale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Curva verticale a 90 con inversione di piano, completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 100 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir