AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG31BJB050Z P31-CURVA PIANA 45? BASE 50X50 Z

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG31BJB050Z P31-CURVA PIANA 45? BASE 50X50 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Angolo / Raggio (valore) - 45°

  • Altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 50 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8009561221697

Codice prodotto

LEG31BJB050Z

Cod. produttore

31BJB050Z

Produttore

BTI

Cambio di direzione:

Orizzontale

Angolo / Raggio (valore):

45°

Altezza del canale portacavi:

50 mm

Larghezza del canale portacavi:

50 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Raggio interno di curvatura:

20 mm

Foratura laterale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Curva piana a 45 solo base. Altezza: 50 mm. Larghezza: 50 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir