LEGRAND - LEG31C8B050G P31-BASE CHIUSA LISCIA L=0.5M 50X50 GP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 50 mm
Altezza - 50 mm
Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato
Lunghezza - 500 mm
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
EAN
8009561211070
Codice prodotto
LEG31C8B050G
Cod. produttore
31C8B050G
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
50 mm
Altezza:
50 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Lunghezza:
500 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.6 mm
Sezione utile:
2500 mm²
Fori di montaggio sul fondo:
no
Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 50 mm. Larghezza 50 mm. Lunghezza 0,5 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P