AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG348503 F31-PROFILATO 2M Z

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1950 mm

  • Forma del profilo - Profilo a U

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Larghezza - 74 mm

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8009561384736

Codice prodotto

LEG348503

Cod. produttore

348503

Produttore

BTI

Lunghezza:

1950 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Larghezza:

74 mm

Altezza:

26.5 mm

Modello:

Profilo semplice

Larghezza della fessura:

22 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Tipo di foratura:

Fondo perforato

Dentato:

no

Larghezza del foro:

7 mm

Sezionabile:

no

Profilato di supporto. Finitura Z: acciaio zincato sendzimir.