AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG86855 RIDUZIONI-MASC M16 FEM G1/4

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG86855 RIDUZIONI-MASC M16 FEM G1/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Passo Gas

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Materiale - Ottone

  • Dimensioni filettatura metrica esterna - 16

  • Nichelato -

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8009561320505

Codice prodotto

LEG86855

Cod. produttore

86855

Produttore

BTI

Tipo di filettatura interna:

Passo Gas

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Materiale:

Ottone

Dimensioni filettatura metrica esterna:

16

Nichelato:

Antideflagrante:

Filettatura interna in pollici:

1/4 pollice

Riduzioni Maschio ISO - Femmina GAS Filetto maschio: M16x1,5 Filetto femmina: G1/4