LEGRAND - LEGAF400Z P31-CURVA SX VAR. PIANO SALITA 400X75 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In salita
Angolo / Raggio (valore) - Altri
Altezza del canale portacavi - 75 mm
Larghezza del canale portacavi - 400 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
3414972188241
Codice prodotto
LEGAF400Z
Cod. produttore
AF400Z
Produttore
BTI
Cambio di direzione:
In salita
Angolo / Raggio (valore):
Altri
Altezza del canale portacavi:
75 mm
Larghezza del canale portacavi:
400 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di costruzione:
Arco rigido
Con coperchio:
sì
Superficie:
Zincato Sendzimir
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Colore:
Zinco
Tipo di curva:
Curva a settori
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.7 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Modello:
Giunto integrato
Fori di montaggio sul fondo:
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri



