LINEA LIGHT (ILED) - ILD64540W30 CELL INC.3 LED X2W BW.30 BI 9003 N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8056534947795
Codice prodotto
ILD64540W30
Cod. produttore
64540W30
Produttore
LIA
Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Flood, è composta da 3 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 537 lm, con un'efficienza nominale di 89.5 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato + nero ral 9005 opaco, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in pom-c. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.215 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 6 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.170 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto, con foro rettangolare con misura 113 x 42 mm (nel cartongesso).
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.



