AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD65451W ROLLIP70-MC 3 L.1500 30W CRI90 BG

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD65451W ROLLIP70-MC 3 L.1500 30W CRI90 BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913445264

Codice prodotto

ILD65451W

Cod. produttore

65451W

Produttore

LIA

ROLLIP70-MC 3 L.1500 30W CRI90 BG