AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD7401 ZIG ZAG PLAF.E27 2X46W ALL.ANODIZZ.

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Portalampada - E27

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913270460

Codice prodotto

ILD7401

Cod. produttore

7401

Produttore

LIA

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale (del corpo):

Altri

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Lunghezza:

420 mm

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Larghezza:

350 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

100 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

2

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Un gioco di fasce che s’intersecano avvolgendo la luce: una plafoniera dalla linea pulita ed elegante. Materiali: montatura in metalloverniciato bianco lucido; corpo in metallo verniciato bianco raggrinzante od in alluminio anodizzato; diffusore in vetro sabbiato bianco. Colore della lampada: bianco caldo.