LINEA LIGHT (ILED) - ILD83626W00 CICADA COB BIG 12 30W+ALIM BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913456109
Codice prodotto
ILD83626W00
Cod. produttore
83626W00
Produttore
LIA
Lampada a parete a doppia emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Double Diffused, e composta da 2 LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente edi 876 lm, con un'efficienza nominale di 134.8 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in cemento, presenta una finitura di colore neutro; il diffusore e prodotto in vetro borosilicato extra chiaro, con una lavorazione di sabbiatura. Il grado di protezione e IP65; il peso complessivo e di 1.3 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 9 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a parete.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


