AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

LINERGY SRL - LENVW1501 VIALED WALL BIANCO 300LM 2H SE SPY SYSTE

LINERGY SRL
copiacopia
LINERGY SRL - LENVW1501 VIALED WALL BIANCO 300LM 2H SE SPY SYSTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza

  • Durata funzionamento nominale - 2...2 h

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

Confezione

  • 7 PZ

EAN

8021046040982

Codice prodotto

LENVW1501

Cod. produttore

VW1501

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Installazione a parete/a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP20

Funzione:

Illuminazione/marcatura di sicurezza

Durata funzionamento nominale:

2...2 h

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Con pittogramma:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

300 lm

Colore del corpo:

Bianco

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Tipo di batteria:

NiMH

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Tipo di tensione:

AC

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Lunghezza:

207 mm

Larghezza:

120 mm

Materiale (del corpo):

Alluminio

Classe di protezione:

I

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

0...40 °C

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

52 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Numero di sorgenti luminose:

1

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

VIALED Wall. 300 lm. Colore Bianco. 2H. SE. Fuzione Spy system