AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOV11RF92V3 RELE TERMICO 1,4-2,3A

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 1.4...2.3 A

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Classe di intervento - CLASSE 10

  • Numero di contatti ausiliari NO - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013975020197

Codice prodotto

LOV11RF92V3

Cod. produttore

11RF92V3

Produttore

LOV

Intervallo di corrente regolabile:

1.4...2.3 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Classe di intervento:

CLASSE 10

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Relè termico per minicontattori serie BG, sensibile alla mancanza di fase e con ripristino manuale.