AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVBF23000E024 CONTATTORE 3P 230A AC3 24-60VAC/20-60VDC

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVBF23000E024 CONTATTORE 3P 230A AC3 24-60VAC/20-60VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...60 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 110 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 20...60 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 350 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975300459

Codice prodotto

LOVBF23000E024

Cod. produttore

BF23000E024

Produttore

LOV

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...60 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

110 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

20...60 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

350 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a bullone

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...60 V

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

230 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

110 A

Contattore di potenza corrente alternata tipo/modello Lovato Electric BF23000E024 - CONTATTORE 3P 230A AC3 24-60VAC 20-60VDC