LOVATO - LOVBFD80T4A400 CONTATT. 4P 90A/1000V DC1 400VAC 50/60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 400...400 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti principali NO - 4
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 400...400 V
Adatto per montaggio modulare - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013975224359
Codice prodotto
LOVBFD80T4A400
Cod. produttore
BFD80T4A400
Produttore
LOV
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
400...400 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti principali NO:
4
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
400...400 V
Adatto per montaggio modulare:
no
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti principali NC:
0


