MARECO LUCE S.R.L. - MAO150-4040282W LIRA 40 TONDO LED 1/2/3W 22 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione - 80 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Lira 40 Tondo
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
2000004458348
Codice prodotto
MAO150-4040282W
Cod. produttore
150-4040282W
Produttore
MAO
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
80 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
40 mm
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
56 mm
Carico massimo:
500 kg
Corrente nominale:
350...700 mA