AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

MARECO LUCE S.R.L. - MAO300-1080101T SFERA E27 LED PX/TR 200MM

MARECO LUCE S.R.L.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Lampada - Lampada ad incandescenza

  • Portalampada - E27

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033148619720

Codice prodotto

MAO300-1080101T

Cod. produttore

300-1080101T

Produttore

MAO

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Nero

Materiale (del corpo):

Plastica

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Portalampada:

E27

Con lampada:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Adatto per numero di lampade:

1

Diametro:

200 mm

Classe di protezione:

II

Globo acrilico (PX). Polimethylmetacrilate (PMMA) è eccezionale trasparenza e ottima resistenza alle condizioni più difficili atmosferici ed elementi inquinanti di vario genere. È resistente alle radiazioni ultraviolette. Ø 200mm. Di base normale. Base in policarbonato autoestinguente V2. Portalampade E27. Viti in acciaio inox. Autoregolante blocco del cavo. Per l'utilizzo su pali Ø60mm. Conforme alla norma EN60598.