MARECO LUCE SRL - MAO500-71005010 BASE NORMALE 400MM CON PORTALAMPADA -RIC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Modello - Portalampade con base
Tipo di fissaggio - Con base di montaggio
Con porta starter - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449073004844
Codice prodotto
MAO500-71005010
Cod. produttore
500-71005010
Produttore
MAO
Materiale:
Plastica
Modello:
Portalampade con base
Tipo di fissaggio:
Con base di montaggio
Con porta starter:
no
Base normale 400mm con portalampada.


