NOBILE ITALIA - NOB247/R MICROPLAFONE 3,3W 3K 125 IP20 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a parete - sì
Adatto per sospensione - no
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8058052310198
Codice prodotto
NOB247/R
Cod. produttore
247/R
Produttore
NOB
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per sospensione:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Altezza/profondità:
17 mm
Diametro esterno:
63 mm



