AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale
in esaurimento

NOVALUX SPA - NOXA5607BI JOY: E27 MAX. 40W BIA

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833002952

Codice prodotto

NOXA5607BI

Cod. produttore

A5607BI

Produttore

NOX

Grado di protezione (IP):

IP65

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

no

Lunghezza:

180 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Larghezza:

240 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

195 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Corpo e ganci di fissaggio schermo in materiale termoindurente color nero antracite (RAL 9004); completo di guarnizione e passacavo per cavi Ø 8mm. Parabola riflettente portacablaggio in materiale termoindurente di colore bianco. Schermo in metacrilato opale fissato al corpo tramite due ganci. Cablaggio Cablaggio per lampada incandescente (o a risparmio energetico Lmax 140mm per Joy piccola) con portalampada E27. Morsettiera di alimentazione 2P (con sezione dei conduttori massima ammessa di 2,5mm²).Conformità Conforme alle norme IEC 598, CEI EN 60598-1 (CEI 34-21).