AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2013134 157 MS PG13.5 VITE DI PRESSIONE

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2013134 157 MS PG13.5 VITE DI PRESSIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 13.5

  • Materiale - Metallo

  • Diametro interno - 13.5 mm

  • Raccordo filettato - Filettatura esterna

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012195157939

Codice prodotto

OBO2013134

Cod. produttore

2013134

Produttore

OBO

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

13.5

Materiale:

Metallo

Diametro interno:

13.5 mm

Raccordo filettato:

Filettatura esterna

Lunghezza della filettatura:

6.5 mm

Passo della filettatura:

1.41 mm

Privo di alogeni:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Superficie:

Nichelato

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Resistente agli urti:

no

Con serracavo:

Vite a pressione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2013134 - 157 MS PG13.5 PRESSACAVO