OBO BETTERMANN - OBO6042030 RTM 110 FT DERIVAZIONE A T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale portacavi - 110 mm
Larghezza del canale portacavi - 100 mm
Tipo di costruzione - Derivazione a T orizzontale
Schema di foratura NATO - no
Modello - Giunto integrato
Confezione
1 PZ
EAN
4012195882428
Codice prodotto
OBO6042030
Cod. produttore
6042030
Produttore
OBO
Altezza del canale portacavi:
110 mm
Larghezza del canale portacavi:
100 mm
Tipo di costruzione:
Derivazione a T orizzontale
Schema di foratura NATO:
no
Modello:
Giunto integrato
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Zincato a caldo


