AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6067101 RLVKV 60 FS CONNETTORE LINEARE, VERTICAL

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6067101 RLVKV 60 FS CONNETTORE LINEARE, VERTICAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore lineare

  • Giunto snodato orizzontale - no

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Giunto snodato verticale -

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012196456154

Codice prodotto

OBO6067101

Cod. produttore

6067101

Produttore

OBO

Modello:

Connettore lineare

Giunto snodato orizzontale:

no

Superficie:

Zincato Sendzimir

Giunto snodato verticale:

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Con viti

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Lunghezza:

100 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Il giunto longitudinale verticale può essere usato per il collegamento longitudinale di passerelle portacavi con altezza del bordo di 60 mm. Con questo connettore è possibile realizzare giunti ad angolo in salita e discesa fino ad un angolo di 60°.