AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRE3SAD42-2-105533 SENSORE- SENSORI FOTOELETTRICI

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRE3SAD42-2-105533 SENSORE- SENSORI FOTOELETTRICI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Uscita analogica 4 mA ... 20 mA - no

  • Uscita analogica 0 mA ... 20 mA - no

  • Uscita analogica -10 V ... +10 V - no

  • Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza - 0

  • Con interfaccia di comunicazione AS-Interface - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536853282677

Codice prodotto

OMRE3SAD42-2-105533

Cod. produttore

E3SAD42-2-105533

Produttore

OMR

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

0

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione SSD:

no

Con interfaccia di comunicazione SSI:

no

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Miniatura c.c. reflex 70cm PNP impulso-luce/buio diagnostica+ritardo OFF cavo 2 m