OMRON - OMRNYP2A3046-688981 PANEL PC INDUSTRIALE CON INTEL ATOM E394

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 0...0 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...28.8 V
Diagonale dello schermo - 12.1 inch
Max. risoluzione orizzontale - 1280
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4549734532976
Codice prodotto
OMRNYP2A3046-688981
Cod. produttore
NYP2A3046-688981
Produttore
OMR
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
20.4...28.8 V
Diagonale dello schermo:
12.1 inch
Max. risoluzione orizzontale:
1280
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
3
Max. risoluzione verticale:
800
Numero di interfacce hardware PROFINET:
0
Numero di interfacce hardware USB:
4
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
0...0 V
Numero di altre interfacce hardware:
3
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
0
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
0
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Numero interfacce HW Wireless:
0
Numero di interfacce HW SCSI:
0
Numero di interfacce HW PS2:
0
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Sostiene protocollo CAN:
no
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Sostiene protocollo ASI:
no
Massima capacità di memoria:
8192 MB
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Tipo di display:
TFT (LCD Thin Film Transistor)
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sistema operativo preinstallato:
Windows 10
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo PROFINET IO:
no
Con touch screen:
sì
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
sì
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Profondità di incasso:
63 mm
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
sì
Standard radio Bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Tecnologia radio GPRS:
no
Tecnologia radio GSM:
no
Tecnologia radio UMTS:
no
IO-link master:
no
Tastiera integrata:
sì
Numero di tasti funzionali:
0
Numero dei tasti con LED:
0
Numero dei tasti di sistema:
0
Mouse integrato (Touchpad):
sì
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Temperatura di esercizio:
0...55 °C
Con disco rigido:
no
Con lettore floppy-disk:
no
Con altri supporti di memorizzazione:
sì
Possibile configurazione personalizzata:
no
Numero di slot liberi AGP (Accelerated Graphics Port):
0
Numero di slot liberi PCI (Peripheral Component Interconnect):
0
Numero di slot liberi ISA (Industry Standard Architecture):
0
Numero di slot liberi per PC card (PCMCIA):
0
Possibilità di montaggio su guida:
no
Possibilità di montaggio frontale:
sì
Possibilità di montaggio a rack:
no
Fissaggio su base da tavolo:
no
Fissaggio su palo / braccio:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza della cornice frontale:
332 mm
Altezza della cornice frontale:
234 mm
Supporta il protocollo per ethercat:
no
Certificato per ul classe di aree pericolose I:
no
Certificato per ul classe di aree pericolose II:
no
Certificato per aree pericolose UL classe III:
no
Certificato per aree pericolose UL divisione 1:
no
Certificato per aree pericolose UL divisione 2:
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo C (etilene ):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo D (propano):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo E (polveri metalliche):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo F (polveri carboniose):
no
Certificato per aree pericolose UL gruppo G (polveri non conduttive):
no
Con lettore ottico:
no